アイゼン
木製ストッカ付きピンゲージセット 1級 トビ寸法0.01mm WS-501シリーズ
仕様
●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):1.00 1.01 … 5.99 6.00●サイズ:465X280X520mm●重量:約13kg
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55441744
WS-501
65-4224-62
¥
524,000
¥
519,800
¥
571,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
55441760
WS-501G
65-4224-63
¥
611,400
¥
609,800
¥
670,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください