曜日別特売

柿渋染 2Fポシェット

柿渋染 2Fポシェット - 用美(ヤマコー)
仕様●サイズ(約):20.5×H22.5×底マチ3cm●調整可ショルダー(約):最大138cm●重量(約):70g●材質:本体/綿 、ショルダー/アクリル蝋引き●外側:ファスナーポケット1●生産国:日本内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55469665#8753765-4335-69
1,900
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
55469620#8820665-4336-28
1,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
55469629#8753665-4335-68
1,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
55469638#8753565-4335-67
1,900
取扱い終了
返品不可
55469647#8820765-4336-29
1,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
55469656#8753465-4335-66
1,900
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする