用美(ヤマコー)
靴べら
仕様
●商品サイズ(約):4×45cm●箱サイズ(約):5×47×H2cm●重量(約):125g●材質:ブナ●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム●貼箱入り
アズワン品番
65-4337-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55469787
#89132
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください