曜日別特売

防水型卓上デジタル台はかり DP-6701シリーズ

防水型卓上デジタル台はかり DP-6701シリーズ - Yamato(大和製衡)
仕様●ひょう量:32kg●目量:10g●検定品●載台寸法:354×354mmアズワン品番65-4352-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55473969DP-6701LK-32
132,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする