曜日別特売

BOXグローブ

BOXグローブ - キンバリークラークBOXグローブ - キンバリークラークBOXグローブ - キンバリークラーク

操作性と快適性に優れたニトリルグローブ

材質ニトリルゴム厚さ(mm)中指先/0.08、手の平/0.05、袖/0.04入数(枚)250規格食品衛生法適合、AQL1.5クリア、RoHS指令(10物質)(2015年6月)/REACH規定(2022.6.10)に準拠、化学防護手袋 T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)安全性基準に準拠/適合機能ラテックスフリー、静電気拡散性、左右兼用全長(cm)24.2粉有無パウダーフリーエンボス加工指先エンボス加工内容量1箱(250枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5522396553817S65-5531-58
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
5522399053816XS65-5531-57
オープン
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
5522399953819L65-5531-60
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
5522397453818M65-5531-59
オープン
4,798
5,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする