関西紙工
あったか非常用寝袋3点セット 1457Vシリーズ
紙製の寝袋・毛布・エアーマットのセット品です。
仕様
●寝袋材質:両更クラフト50g/m2+PEクロス(4X3)●毛布材質:ポリエステル100%難燃フリース毛布●エアーマット材質:ポリエチレン及びナイロンの2層構造●形状:縦270×横62cm(エア注入時:縦180×横60×厚み4cm)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55224288
1457V
1セット(5セット)
65-5533-04
¥
43,800
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55224297
1457V
1セット
65-5533-03
¥
10,800
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください