MS652+ ワイヤレスウェアブル2次元リングスキャナ HID/SPPサポート バッテリ USBケーブル付属 MS652-AUDB00シリーズ

MS652+ ワイヤレスウェアブル2次元リングスキャナ HID/SPPサポート バッテリ USBケーブル付属 MS652-AUDB00シリーズ - unitechMS652+ ワイヤレスウェアブル2次元リングスキャナ HID/SPPサポート バッテリ USBケーブル付属 MS652-AUDB00シリーズ - unitech

軽量でユニークなウェアラブルリングデザイン
ほとんどの1次元、QRコードを含む2次元バーコードの読み取りが可能
左利き、右利き用のトリガスイッチ切り替えを簡単に変更できる
通信距離最大100m(Bluetooth Class1モジュール搭載)
HID/SPP両方のBluetoothプロファイルによる接続をサポート
防塵・防水IP42および耐落下1.5mの頑丈で耐久性のある筐体 ・ iOS/Android デバイスを含む、スマートフォン、タブレットPC、Windows PCとの直接接続が可能
ワンタッチで交換可能な充電式バッテリパックを搭載
一日中連続して使える十分なバッテリ容量: 最大 13 時間
[Unitech Scanner Utility] Androidアプリケーション。グラフィックユーザーインターフェイスとAPIを提供。ユーザーと開発者がスキャナーを簡単に接続、構成、そしてデータを取得できる。Android5.0以降を実行しているデバイスでサポート。
読み取りののフィードバック:LED、ブザー、バイブレーターインジケーター
7.5MBの大容量メモリを搭載 (JAN13 コードを最大59万件保存可能)
メモリ内へ、USBストレージとしてアクセス可能。データはファイル形式で保存できる

仕様●センサー:CMOS センサー、1280×960 ピクセル●照準:670nm 緑色LED●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3.8-49.5cm●通信:Bluetooth Low Energy 4.2/クラシック V2.1,クラス 1●通信距離:100メートル(見通し)●通信プロトコル:BLE HID,BT SPP および HID プロファイル●ホストインターフェース:micro USB●メモリ:7.5MB,59万件の JAN13 コードを保存可能●寸法:50×71×21mm●重量:95g●動作モード:トリガモード,プレゼンテーションモード,自動モード,バッチモード●キー:スキャナボタン●バーコードシンボル●▼1D:所要なバーコードシンボルと PDF417●▼2D:QR Code,Data Matrix,Aztec Code,PDF417,Macro PDF417,Micro PDF417,MaxiCode,Coda block A,Codablock F,GS1コンポジット,Han Xin Code,Australian Post,British Post,Canadian Pos,InfoMail,Intelligent Mail Bar Code,日本郵便,KIX(Netherlands)Post,GS1 Composite,Korea Post,Planet Code,Postal,Postnet●バッテリタイプ:充電式リチウムイオン・交換可能●バッテリ容量:800mAH●動作時間:13 時間,5秒に1回のスキャン●充電方法:USB ケーブルまたはバッテリ充電クレードル(オプション)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55225356MS652-AUDB00-1G65-5535-96
41,900
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
55225365MS652-AUDB00-SG65-5535-97
41,900
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする