曜日別特売

MS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル

MS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル - unitechMS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル - unitechMS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル - unitechMS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル - unitechMS852 QRコード対応 2次元バーコードリーダー、USBケーブル - unitech

頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852がマイナーチェンジを行いました。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など仕様●センサー:CMOS センサ,1280×960 ピクセル、ローリングシャッター●照準:610nm,緑色LED●照明:暖白色LED●光学的解像度:0.127mm(Code 39),0.167mm(PDF417)●印刷コントラスト比(PCS):20%●読み取り距離:3-49.5mm●ホストインターフェース:USB、ケーブル長 1.9m●寸法:87.8 L×71.6 W×177.7 H(mm)●重量:147g ケーブル除く●バーコードシンボル●▼1D:JAN/EAN/UPC、Code 39、Code 128、GS1-128、Interleaved 2of 5(ITF)、Discrete 2 of 5、Matrix 2 of 5、Codabar(NW7)、Code 93、Code 32、Code 11、MSI、Chinese 2 of 5、GS1 Databarシリーズ●▼2D:PDF417、Micro PDF417、合成シンボル(CC-A/B/C/TLC-39)、Data Matrix、GS1 Data Matrix、Aztec、QRコード、GS1 QRコード、Micro QRコード、Han xin、Grid Matrix●▼郵便コード:日本郵便、US Postnet、US Postal、UK Postal、Australia Postal、Netherlands KIX、USPS 4CB/One Code/Inteligent Mail、UPU FICS Postal、Mailmark、Korea Postal●落下テスト:2.1M からコンクリート床(スキャナのみ)●防塵・防水:IP42●オプション:ハンドフリースタンド、デスクトップホルダーアズワン品番65-5536-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55225408MS852-AUCB00-SG
24,500
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする