低反射フィルム SF-1300H 1220mm幅

低反射フィルム SF-1300H 1220mm幅 - 中川ケミカル

ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。
可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。
最大サイズ1220mm×30mです。
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。
屋内用です。
耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。

内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55225794SF1300H122065-5536-81
29,600
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
55225810SF1300H122065-5536-94
153,100
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225819SF1300H122065-5536-83
48,600
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225828SF1300H122065-5536-97
181,600
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225837SF1300H122065-5536-87
86,600
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55225846SF1300H122065-5536-98
191,100
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225855SF1300H122065-5536-99
200,600
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225864SF1300H122065-5537-07
267,100
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225880SF1300H122065-5537-02
219,600
209,800
230,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225889SF1300H122065-5537-04
238,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225898SF1300H122065-5536-95
162,600
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225907SF1300H122065-5537-09
286,100
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225916SF1300H122065-5537-08
276,600
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225925SF1300H122065-5536-88
96,100
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225934SF1300H122065-5537-05
248,100
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225950SF1300H122065-5536-96
172,100
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225959SF1300H122065-5537-01
210,100
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225968SF1300H122065-5536-86
77,100
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
55225977SF1300H122065-5536-82
39,100
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55225986SF1300H122065-5536-93
143,600
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55225995SF1300H122065-5536-79
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする