曜日別特売

低反射フィルム SF-1300H 1500mm幅

低反射フィルム SF-1300H 1500mm幅 - 中川ケミカル

ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。
可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。
最大サイズ1500mm×30mです。
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。
屋内用です。
耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。

内容量1枚
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55226004SF1300H150065-5537-24
176,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226020SF1300H150065-5537-32
270,200
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226029SF1300H150065-5537-34
293,600
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226038SF1300H150065-5537-31
258,500
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226047SF1300H150065-5537-30
246,800
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226056SF1300H150065-5537-23
164,900
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226065SF1300H150065-5537-12
36,200
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226074SF1300H150065-5537-19
118,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226090SF1300H150065-5537-25
188,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226099SF1300H150065-5537-10
12,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226108SF1300H150065-5537-16
83,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226117SF1300H150065-5537-35
305,300
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226126SF1300H150065-5537-14
59,600
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226135SF1300H150065-5537-22
153,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226144SF1300H150065-5537-20
129,800
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226160SF1300H150065-5537-33
281,900
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226169SF1300H150065-5537-29
235,100
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226178SF1300H150065-5537-13
47,900
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226187SF1300H150065-5537-26
200,000
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226196SF1300H150065-5537-37
328,700
319,800
351,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226205SF1300H150065-5537-21
141,500
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226214SF1300H150065-5537-36
317,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226230SF1300H150065-5537-39
352,100
349,800
384,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226239SF1300H150065-5537-15
71,300
70,980
78,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226248SF1300H150065-5537-18
106,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226257SF1300H150065-5537-17
94,700
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする