曜日別特売

低反射フィルム SF-1500HG 1500mm幅(屋外対応品)

低反射フィルム SF-1500HG 1500mm幅(屋外対応品) - 中川ケミカル

ガラスの両面に貼ることで映り込みの原因となる可視光線の反射率を軽減します。
可視光線透過率92%以上の高透明フィルムです。
最大サイズ1500mm×30mです。
ガラスの映り込み軽減、飛散防止、UVカット。
屋外でも使用可能です。
耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。

内容量1枚
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55226510SF1500HG150065-5537-92
341,500
取扱い終了
返品不可
55226519SF1500HG150065-5537-83
208,300
取扱い終了
返品不可
55226528SF1500HG150065-5537-77
119,500
取扱い終了
返品不可
55226537SF1500HG150065-5537-70
15,900
取扱い終了
返品不可
55226546SF1500HG150065-5537-75
89,900
取扱い終了
返品不可
55226555SF1500HG150065-5537-78
134,300
取扱い終了
返品不可
55226564SF1500HG150065-5537-79
149,100
取扱い終了
返品不可
55226580SF1500HG150065-5537-97
415,500
取扱い終了
返品不可
55226589SF1500HG150065-5537-90
311,900
取扱い終了
返品不可
55226598SF1500HG150065-5537-89
297,100
取扱い終了
返品不可
55226607SF1500HG150065-5537-76
104,700
取扱い終了
返品不可
55226616SF1500HG150065-5537-85
237,900
取扱い終了
返品不可
55226625SF1500HG150065-5537-73
60,300
取扱い終了
返品不可
55226634SF1500HG150065-5537-93
356,300
取扱い終了
返品不可
55226650SF1500HG150065-5537-86
252,700
取扱い終了
返品不可
55226659SF1500HG150065-5537-71
30,700
取扱い終了
返品不可
55226668SF1500HG150065-5537-95
385,900
取扱い終了
返品不可
55226677SF1500HG150065-5537-99
445,100
取扱い終了
返品不可
55226686SF1500HG150065-5537-80
163,900
取扱い終了
返品不可
55226695SF1500HG150065-5537-96
400,700
取扱い終了
返品不可
55226704SF1500HG150065-5537-87
267,500
取扱い終了
返品不可
55226720SF1500HG150065-5537-72
45,500
取扱い終了
返品不可
55226729SF1500HG150065-5537-88
282,300
取扱い終了
返品不可
55226738SF1500HG150065-5537-84
223,100
取扱い終了
返品不可
55226747SF1500HG150065-5537-94
371,100
取扱い終了
返品不可
55226756SF1500HG150065-5537-82
193,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする