防指紋フィルム SF-3000H 1100mm幅

防指紋フィルム SF-3000H 1100mm幅 - 中川ケミカル防指紋フィルム SF-3000H 1100mm幅 - 中川ケミカル

撥水・撥油タイプの防汚機能で、付着した汚れや指紋も簡単に拭き取れます。
微粘着再剥離の粘着剤なので、貼り替えも簡単にできます。
抗菌機能で、菌の繁殖を抑えます。
高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。(全光線透過率:92%)
耐摩耗性ハードコート層を有しますので、メンテナンス時の傷付きを防止することができます。
最大サイズ1100mm×30mです。

内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55226765SF3000H110065-5538-14
101,900
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226774SF3000H110065-5538-24
173,900
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226790SF3000H110065-5538-04
29,900
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226799SF3000H110065-5538-20
145,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226808SF3000H110065-5538-21
152,300
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226817SF3000H110065-5538-02
15,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226826SF3000H110065-5538-26
188,300
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226835SF3000H110065-5538-27
195,500
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226844SF3000H110065-5538-11
80,300
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226860SF3000H110065-5538-18
130,700
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226869SF3000H110065-5538-03
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226878SF3000H110065-5538-05
37,100
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226887SF3000H110065-5538-23
166,700
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226896SF3000H110065-5538-08
58,700
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226905SF3000H110065-5538-28
202,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226914SF3000H110065-5538-25
181,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226939SF3000H110065-5538-01
8,300
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226948SF3000H110065-5538-17
123,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226957SF3000H110065-5538-10
73,100
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226966SF3000H110065-5538-06
44,300
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55226930SF3000H110065-5538-22
159,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする