曜日別特売

超親水フィルム SF-5000H 1220mm幅

超親水フィルム SF-5000H 1220mm幅 - 中川ケミカル超親水フィルム SF-5000H 1220mm幅 - 中川ケミカル超親水フィルム SF-5000H 1220mm幅 - 中川ケミカル

浴室等でフィルム表面に水をかける事で親水効果を発揮し、水滴が玉にならず濡れ広がる事で視界を確保できます。
セルフクリーング効果水アカなどの汚れも水だけで簡単に落とせるイージーメンテナンス。
ハードコート付きなので、貼り付け後も傷を気にせず、清掃やメンテナンスが可能です。
高透明なのでフィルムの存在を感じさせません。
有害な紫外線を99%以上カットするため、室内の置物等の褪色低減に効果的です。
ガラスの破損による二次災害防止に効果的です。
最大サイズ1220mm×30mです。

内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55226975SF5000H122065-5538-55
173,600
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55226984SF5000H122065-5538-53
159,800
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227000SF5000H122065-5538-52
152,900
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227009SF5000H122065-5538-50
139,100
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55227018SF5000H122065-5538-36
42,500
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227027SF5000H122065-5538-37
49,400
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227036SF5000H122065-5538-57
187,400
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55227045SF5000H122065-5538-40
70,100
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227054SF5000H122065-5538-46
111,500
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55227070SF5000H122065-5538-33
21,800
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
55227079SF5000H122065-5538-49
132,200
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55227088SF5000H122065-5538-42
83,900
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227097SF5000H122065-5538-56
180,500
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227106SF5000H122065-5538-58
194,300
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55227115SF5000H122065-5538-47
118,400
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55227124SF5000H122065-5538-60
208,100
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
55227140SF5000H122065-5538-39
63,200
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227149SF5000H122065-5538-59
201,200
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227158SF5000H122065-5538-32
14,900
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227167SF5000H122065-5538-44
97,700
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55227176SF5000H122065-5538-34
28,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする