曜日別特売

ホワイトボードシート 12500mm幅(粘着タイプ)

ホワイトボードシート 12500mm幅(粘着タイプ) - 中川ケミカルホワイトボードシート 12500mm幅(粘着タイプ) - 中川ケミカルホワイトボードシート 12500mm幅(粘着タイプ) - 中川ケミカル

エア抜け、貼り作業に優れた再剥離タイプの粘着剤です。
消去性に優れた屋内のホワイトボード用等の粘着シートです。(水性マーカーの種類によって消しづらい場合がございますので事前にご確認の上ご使用ください。)
粘着面はマトリクスタイプなので、加工も簡単です。
最大サイズ1250mm×20mです。

仕様●厚さ(mm):0.1●質量(kg):0.4(1mあたり)●室内貼り用●施工方法:粘着シートで平滑面に簡単施工●主な推奨下地:平滑面など●推奨イレーザー:フェルト製●基材:ハードコート付白PET合成紙●粘着剤:アクリル系再剥離粘着幅(mm)1250繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
全14種類を絞り込む
長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55227334KBWH011250565-5538-85
31,100
30,980
34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227350KBWH011250965-5538-89
55,100
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227359KBWH0112501365-5538-93
79,100
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227368KBWH011250465-5538-84
25,100
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227377KBWH0112501165-5538-91
67,100
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227386KBWH0112501265-5538-92
73,100
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55227395KBWH011250365-5538-83
19,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227404KBWH0112501065-5538-90
61,100
60,980
67,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227420KBWH011250165-5538-81
7,100
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227429KBWH0112501565-5538-95
91,100
90,980
100,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227438KBWH011250265-5538-82
13,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227447KBWH011250665-5538-86
37,100
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227456KBWH011250865-5538-88
49,100
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
55227465KBWH0112502065-5539-01
121,100
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする