曜日別特売

ネットカゴ3段スタンド 61-778-61シリーズ

ネットカゴ3段スタンド 61-778-61シリーズ - ストア・エキスプレスネットカゴ3段スタンド 61-778-61シリーズ - ストア・エキスプレスネットカゴ3段スタンド 61-778-61シリーズ - ストア・エキスプレス

レジ前などの省スペースに適したスリムタイプのカゴスタンド什器です。
カゴは取り外して置き売りでも使用できます。

仕様●セット内容:フレーム×1 カゴ×3●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W32×D34.5×H90cm、カゴ/W29×D33×H20cm、線材/枠部分Φ4mm●耐荷重:5kg/段●※プラスドライバー必要内容量1台
注意
●※プラスドライバー必要
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5523814861-778-61-265-5561-66
16,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523815761-778-61-165-5561-65
16,200
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする