曜日別特売

木製パレット 61-779-7シリーズ

木製パレット 61-779-7シリーズ - ストア・エキスプレス木製パレット 61-779-7シリーズ - ストア・エキスプレス木製パレット 61-779-7シリーズ - ストア・エキスプレス木製パレット 61-779-7シリーズ - ストア・エキスプレス木製パレット 61-779-7シリーズ - ストア・エキスプレス木製パレット 61-779-7シリーズ - ストア・エキスプレス

物流で使用されるパレットをディスプレイ用に隙間をなくして使いやすくしました。
45cm角、60cm角、90cm角の3種類で展開、ステージ使いやお好みに組み合わせて積み上げるなど、多様な演出におススメです。

内容量1台
注意
●※無乾燥材のため多少の反りや板の圧縮、または含水している場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5523818461-779-7-265-5561-74
11,500
10,980
12,078(税込)
当日出荷
5523820061-779-7-365-5561-75
21,800
20,980
23,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
5523820961-779-7-165-5561-73
8,510
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする