曜日別特売

プッシュ式ハンガーラック 61-797-85シリーズ

プッシュ式ハンガーラック 61-797-85シリーズ - ストア・エキスプレスプッシュ式ハンガーラック 61-797-85シリーズ - ストア・エキスプレスプッシュ式ハンガーラック 61-797-85シリーズ - ストア・エキスプレスプッシュ式ハンガーラック 61-797-85シリーズ - ストア・エキスプレスプッシュ式ハンガーラック 61-797-85シリーズ - ストア・エキスプレス

簡単に高さが変えられる便利なプッシュ式ハンガーラック。
左右の上部をプッシュして簡単に高さ調節ができます。

仕様●素材:スチール製 クロームメッキ・粉体塗装●サイズ:W101×D43×H112~174cm、バー内寸/W87.8cm、ハンガーパイプ/直径22.2mm、外パイプ/直径25.4mm●重量:4.5kg●耐荷重:30kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5523821861-797-85-165-5561-76
12,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5523822761-797-85-265-5561-77
12,400
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする