ストア・エキスプレス
木製ガラスタワーショーケース 61-797-96シリーズ
高級感のある5面ガラスショーケース。
ケース部・収納部に鍵付きで腕時計やアクセサリーの陳列におススメです。
収納部に可動棚1枚付属、棚は6.4cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
仕様
●セット内容:本体×1、ガラスケース×1●素材:透明強化ガラス5mm厚、本体/木製 メラミン化粧板●サイズ:W46×D46×H144cm、内寸/ショーケース部上下W40.6×D41.5×H23.9cm、収納部W41.8×D45.5×H80.4cm●重量:45kg●耐荷重:全体/10kg、ガラス棚/1kg/段●ショーケース部・収納部錠付き(鍵×各2本付き)●※プラスドライバー必要
内容量
1台
注意
●※プラスドライバー必要
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55238279
61-797-96-3
65-5561-88
¥
81,300
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55238288
61-797-96-1
65-5561-86
¥
79,400
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55238297
61-797-96-2
65-5561-87
¥
79,400
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください