組立済ポップスタンド 10台セット 61-799-66シリーズ

組立済ポップスタンド 10台セット 61-799-66シリーズ - ストア・エキスプレス組立済ポップスタンド 10台セット 61-799-66シリーズ - ストア・エキスプレス組立済ポップスタンド 10台セット 61-799-66シリーズ - ストア・エキスプレス組立済ポップスタンド 10台セット 61-799-66シリーズ - ストア・エキスプレス組立済ポップスタンド 10台セット 61-799-66シリーズ - ストア・エキスプレス組立済ポップスタンド 10台セット 61-799-66シリーズ - ストア・エキスプレス組立済ポップスタンド 10台セット 61-799-66シリーズ - ストア・エキスプレス

両面にポップを掲示できるT型の卓上スタンドを「完成品」でお届け。
ワンタッチレバーで高さ調整可能。
クリップは取り外し可能。
5mm厚までのポップをご使用いただけます。
支柱の位置はセンター、コーナーどちらも使い分けることができます。

仕様●素材:スチール、クリップ/樹脂●サイズ:W25×H43~72cm、ベース/13.5cm角内容量1セット(10台)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5523907661-799-66-165-5562-75
14,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
5523908561-799-66-265-5562-76
14,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする