ウェハー用ピンセット

ウェハー用ピンセット - Ideal-Tekウェハー用ピンセット - Ideal-Tekウェハー用ピンセット - Ideal-Tekウェハー用ピンセット - Ideal-Tek

先端交換可能(先端品番:ID-8WLCPT)。先端材質:カーボンで強化したPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)。ハンドル部:非磁性ステンレス。非常に硬く、しなやかで強く、耐摩耗性に優れている。耐熱温度:260-300℃、変形しにくく、膨張しにくい材質。耐薬品性。ESDセーフ。表面抵抗値:10^5-10^6 ohm(オーム)。コンポーネントなどを扱うときの洗浄、薬品使用時、また電子部品の組み立てに最適。高温に強いため、はんだ付けにも適している。

仕様●全長:130mm●先端:A:28.0mm、B:20.0mm、C:3.0mm、D:5.0mm、E:7.0mmアズワン品番65-5605-44内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
552405468WLCPRSG
9,700
9,398
10,338(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする