ピペットチップ 15~1250μL

ピペットチップ 15~1250μL - Finn

F1-ClipTip・E1-ClipTipの専用チップ
ローリテンション
▼ClipTip(インターロッキング)は、液切れのよい「ローリテンション」チップを採用
品質保証
▼RNase、DNase、DNA、ATP、エンドトキシンフリー保証

仕様●容量レンジ(μL):15~1250●カラーコード:ターコイズ●長さ:108mm●フィルター:なし●滅菌済●包装:リロード(パック)●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能●入数:96本×8ラックアズワン品番65-5645-11内容量1箱(8ラック×96本)
注意
●※ノンフィルターチップ、ラックはオートクレーブ可能
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5526060094410818
9,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする