ボールカート D630×W553×H951mm MDX8シリーズ

ボールカート D630×W553×H951mm MDX8シリーズ - 大和産業ボールカート D630×W553×H951mm MDX8シリーズ - 大和産業ボールカート D630×W553×H951mm MDX8シリーズ - 大和産業ボールカート D630×W553×H951mm MDX8シリーズ - 大和産業ボールカート D630×W553×H951mm MDX8シリーズ - 大和産業ボールカート D630×W553×H951mm MDX8シリーズ - 大和産業ボールカート D630×W553×H951mm MDX8シリーズ - 大和産業ボールカート D630×W553×H951mm MDX8シリーズ - 大和産業

テニスのプレイ補助に特化したカートです。
33L用のカゴが2つ載せられます。
ラケット収納スペースがあります。

仕様●カラー:グレー●寸法:D630×W553×H951mm●セルフかご:上段:タテ1個 下段:タテ1個●かご搭載容量:最大33リットル●材質:スチール●ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹●重量:8.4kg●収納庫適応寸法:内寸W550mm(Aタイプ)●キャスター:直径100mm●ネスティング寸法:135mm内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55261379MDX8-YE65-5647-11
29,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55261388MDX8-BU65-5647-09
29,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55261397MDX8-DG65-5647-12
29,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55261406MDX8-EG65-5647-10
29,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55261415MDX8-RD65-5647-08
29,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする