PSU 高効率高耐久フルモジュラー電源ユニット

PSU 高効率高耐久フルモジュラー電源ユニット - ANTEC

小型システムに適した奥行140mmのコンパクト設計

仕様●容量:750W●80Plus:80PLUS Gold●ファンレス:-●プラグイン:-●搭載ファン:自動回転数制御対応120mm静音ファン●保護回路:OCP、OVP、UVP、NLO、SCP、OPP、OTP、SIP●安全性許認可:--●付属品:1×取扱説明書 1×ACコード ※付属品は予告なく変更される可能性があります。-●製品サイズ:W150mm×D140mm×H86mm●製品重量:約1.37kg●パッケージサイズ:W280mm×D203mm×H103mm●パッケージ重量:約2.53kg●保証:7年アズワン品番65-5649-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55261510NE750G M
19,000
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする