パーツケース小皿

パーツケース小皿 - エスコ

耐久性・衝撃性バツグン!高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用

仕様●メーカー:リングスター●型番:プラボックスA●サイズ(mm):外寸/70×49×53(H) 内寸/65×43×49(H)●色:緑●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)アズワン品番65-5655-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55261528EA508E-11
オープン
100
110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする