曜日別特売

ダブルクリップ 11x50x16mm

ダブルクリップ 11x50x16mm - エスコダブルクリップ 11x50x16mm - エスコダブルクリップ 11x50x16mm - エスコダブルクリップ 11x50x16mm - エスコ

強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。
幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。
透明素材だから作品の邪魔になりません。

仕様●型番:CX-10●口幅(mm):11mm●綴り枚数(枚):約9(四つ切り画用紙)●入数:20個●材質:PC●色:クリア●開口幅:最大3.5mm●耐荷重:約200g●重量:4.3gアズワン品番65-5656-81繰り返し・詰め替え対応内容量1組(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55262630EA762FB-261
オープン
700
770(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする