粘着メモテープ 25mmx10m

粘着メモテープ 25mmx10m エスコ 粘着メモテープ 25mmx10m エスコ 粘着メモテープ 25mmx10m エスコ 粘着メモテープ 25mmx10m エスコ 粘着メモテープ 25mmx10m エスコ 粘着メモテープ 25mmx10m エスコ 粘着メモテープ 25mmx10m エスコ 粘着メモテープ 25mmx10m エスコ

いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。
鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。
フセンの裏は全面のり付です。
切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ
ファイルのメモラベルに!
ファックスの宛名の書き換えに!
メモ書きも色分けして見やすく!
書類やファイルのインデックスに!
キッチンまわりの容器にも!

幅(mm)25 長さ(m)10 粘着剤アクリル系 材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
EA762GH-11 55262745
EA762GH-11 55262745
55262745 EA762GH-11 1パック(2巻) レモン 54 65-5657-02
オープン
440
484 (税込)
欠品中
EA762GH-13 55262754
EA762GH-13 55262754
55262754 EA762GH-13 1パック(2巻) ライム 54 65-5657-04
オープン
440
484 (税込)
翌日出荷

返品不可
EA762GH-3 55262770
EA762GH-3 55262770
55262770 EA762GH-3 1個 レモン・オレンジ 86 65-5657-07
オープン
500
550 (税込)
翌日出荷

返品不可
EA762GH-12 55262779
EA762GH-12 55262779
55262779 EA762GH-12 1パック(2巻) ローズ 54 65-5657-03
オープン
440
484 (税込)
欠品中

返品不可
EA762GH-2 55262788
EA762GH-2 55262788
55262788 EA762GH-2 1個 ローズ・ライム 86 65-5657-06
オープン
500
550 (税込)
翌日出荷

返品不可
EA762GH-1 55262797
EA762GH-1 55262797
55262797 EA762GH-1 1個 ローズ・レモン 86 65-5657-01
オープン
500
550 (税込)
翌日出荷

返品不可
EA762GH-14 55262806
EA762GH-14 55262806
55262806 EA762GH-14 1パック(2巻) オレンジ 54 65-5657-05
オープン
440
484 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする