エスコ
長靴
軽量設計、軽やかな足運びでスマートな歩行ができます。
吸汗、抗菌の裏布使用。不快な足ムレを防止します。
軽量設計なので軽く作業性に優れています。
仕様
全長:310mm(25.5cmサイズで)●ふくらはぎ周り:410mm(25.5cmサイズで)●重量:1160g(1足当り、25.5cmサイズで)
材質(甲被)
ゴム
機能
軽量、吸汗、抗菌
足幅
3E
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55263314
EA910LC-26A
26
65-5658-61
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
55263330
EA910LC-28A
28
65-5670-40
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください