エスコ
ワークテーブル(キャスター付)
立ち作業用のテーブルとしておすすめです。
キャスター付きなので移動に便利です。
ホワイトを基調としたシンプルなデザイン
仕様
●型番:SUPC-1275-WW●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1200×750×825●重量:25.8kg●天板構造:低圧メラミン●耐荷重:128kg●天板厚:19mm●自在キャスター4輪(全輪ストッパー付)
アズワン品番
65-5660-27
内容量
1個
注意
●※注意※:【お客様組立品】
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55264294
EA956TC-4
オープン
¥
37,100
¥
40,810
(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください