エスコ
ポップスタンド
表示内容:駐車御遠慮下さい
施設の出入口付近に。
仕様
●サイズ(mm):300×100×1●材質:ポリプロピレン●取付穴:Φ3.0mm×2ヶ所●取付仕様:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)●片面印刷●EA983DE-36用プレート
アズワン品番
65-5668-47
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55267514
EA983DE-37
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください