回転方向矢印銘板 15x80mm

回転方向矢印銘板 15x80mm - エスコ回転方向矢印銘板 15x80mm - エスコ回転方向矢印銘板 15x80mm - エスコ回転方向矢印銘板 15x80mm - エスコ回転方向矢印銘板 15x80mm - エスコ回転方向矢印銘板 15x80mm - エスコ回転方向矢印銘板 15x80mm - エスコ回転方向矢印銘板 15x80mm - エスコ

水や熱に強いアルミ製です。裏面に粘着テープが付いています。
機器の操作補助や誤操作防止に。

仕様●サイズ(mm):15×80×0.5●内容:●材質:アルミプレート(テープ付)●粘着内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55267758EA983HD-565-5668-72
オープン
750
825(税込)
翌日出荷
返品不可
55267767EA983HD-665-5668-73
オープン
750
825(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする