ふわ軽!食事用エプロン ドット柄 30枚入 SE-04シリーズ

ふわ軽!食事用エプロン ドット柄 30枚入 SE-04シリーズ - DAITOふわ軽!食事用エプロン ドット柄 30枚入 SE-04シリーズ - DAITOふわ軽!食事用エプロン ドット柄 30枚入 SE-04シリーズ - DAITOふわ軽!食事用エプロン ドット柄 30枚入 SE-04シリーズ - DAITOふわ軽!食事用エプロン ドット柄 30枚入 SE-04シリーズ - DAITOふわ軽!食事用エプロン ドット柄 30枚入 SE-04シリーズ - DAITOふわ軽!食事用エプロン ドット柄 30枚入 SE-04シリーズ - DAITOふわ軽!食事用エプロン ドット柄 30枚入 SE-04シリーズ - DAITO

油・水分に強い撥水加工
サイズが大きく体全体をカバー
手触りが柔らかくギシギシ音軽減
洗濯機・乾燥機・脱水機使用可能(乾燥機80℃)

仕様●製品サイズ:幅780×長さ1020mm、衿下810mm、首回り:400~470mm(調整可能)●材質:ポリエステル100%(裏ポリウレタンコーティング)内容量1ケース(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55268650SE-04O65-5673-24
30,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55268659SE-04P65-5673-23
30,200
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする