曜日別特売

シャワーベンチ CPE-N 536シリーズ

シャワーベンチ CPE-N 536シリーズ - Aron(アロン化成)シャワーベンチ CPE-N 536シリーズ - Aron(アロン化成)シャワーベンチ CPE-N 536シリーズ - Aron(アロン化成)

洗い場が狭く、できるだけコンパクトなものがよいという方に
浴槽にピッタリ横付け
▼浴槽壁とのすき間がわずか2cmなので移乗台の替わりとして使えます。
▼浴槽ぎ時にお尻を浮かさないので転倒リスクの軽減

仕様●最大使用者体重:100kg●サイズ:幅43~44×奥行43~45×高さ35~45cm、座面までの高さ/35~45cm●重量:約2.2kg●材質:座部/PE、ソフトパッド/EVA、パイプ/アルミニウム●入数:3●色調:レッド●CCTA95 093303●交換部品等:ソフトパッドCPE-N座面、シャワーベンチ脚ゴムCP-E(4個入)、背なし用ネジEN(一式)※1●※1【背なし用ネジEN(一式)】短ネジ(4)、中ネジ(1)、波形座金(5)、バネ座金(5)、歯付座金(1)。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。内容量1個
注意
●※1【背なし用ネジEN(一式)】短ネジ(4)、中ネジ(1)、波形座金(5)、バネ座金(5)、歯付座金(1)。●※材質名はそれぞれPP=ポリプロピレン、PE=ポリエチレン、ABS=ABS樹脂、PVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55269420536-31065-5677-38
20,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
お客様組立品
55269429536-31265-5677-37
20,000
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする