曜日別特売

ゼロポジションプロフェッショナル 1mm 3S ZPPF1シリーズ

ゼロポジションプロフェッショナル 1mm 3S ZPPF1シリーズ - 山本化学工業ゼロポジションプロフェッショナル 1mm 3S ZPPF1シリーズ - 山本化学工業ゼロポジションプロフェッショナル 1mm 3S ZPPF1シリーズ - 山本化学工業ゼロポジションプロフェッショナル 1mm 3S ZPPF1シリーズ - 山本化学工業ゼロポジションプロフェッショナル 1mm 3S ZPPF1シリーズ - 山本化学工業ゼロポジションプロフェッショナル 1mm 3S ZPPF1シリーズ - 山本化学工業ゼロポジションプロフェッショナル 1mm 3S ZPPF1シリーズ - 山本化学工業ゼロポジションプロフェッショナル 1mm 3S ZPPF1シリーズ - 山本化学工業

日本水泳連盟推奨商品。
タイムを競うアスリートスイマーへ。
水中での抵抗を最小限に抑えるボディーバランス作りをサポートする練習用水着。
ほんの少しの浮力サポートが欲しい、また泳げるが長距離を今まで以上に楽に泳ぎたい方におすすめ。

仕様●サイズ:ウェスト/58~66cm、もも周り/37.0cm、股下/21.5cm●材質:(表地)ポリウレタン100%、(裏地)ナイロン100%、(素材)クロロプレンゴム使用●水着内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55274767ZPPF1-BK-TB65-5687-75
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
55274776ZPPF1-BK-PK65-5687-76
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
55274785ZPPF1-MT-PK65-5687-55
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
55274794ZPPF1-MT-BK65-5687-53
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
55274810ZPPF1-MT-TB65-5687-54
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
55274819ZPPF1-BK-BK65-5687-74
15,000
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする