未来コーセン
TECHNO WIPER(R) スタック CLN
優れた耐薬品性を発揮します。
仕様
●サイズ:50×50cm●材質:ポリエステル 60%、ナイロン 40%●目付:155g/m2●保水性:300%、5秒後●厚み:0.36 ± 0.03mm●入数:1箱(1枚×20袋入)
アズワン品番
65-5697-75
内容量
1箱(20袋×1枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55277357
-
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください