アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ

アルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ - bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ - bitstrongアルコールチェッカー 半導体ガスセンサー 吹きかけ式 BS-ALC-DM177シリーズ - bitstrong

本製品は国家公安員会の定める仕様に準拠しています。
直近150件までの測定値、測定時刻を確認することができます。
PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを出力することができます。
一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。
※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。

バッテリー容量(Ah)2
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55277969BS-ALC-DM177-20p1箱(20個)65-5701-96
81,320
80,980
89,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55277978BS-ALC-DM177-50p1箱(50個)65-5701-97
196,880
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55277987BS-ALC-DM177-200p1セット(2箱×100個)65-5701-99
727,600
719,800
791,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55277996BS-ALC-DM177-10p1箱(10個)65-5701-95
41,520
40,980
45,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
55278005BS-ALC-DM177-100p1箱(100個)65-5701-98
376,640
369,800
406,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする