アスティコ
タウニークラブ ライトⅡ ブラック
軽量で伸縮性に優れたスニーカー。
柔らかい素材で外反母趾や内反小趾の方にもオススメ。
結ばないゴム紐採用で脱ぎ履きもラクに。
高機能インソールで足裏をサポート。
材質
甲材:合成皮革×ゴムスポンジ、底材:合成底
標準質量(g/片足)
23.5/約185
足幅
4E
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55278495
-
24
65-5703-39
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55278504
-
23
65-5703-37
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55278520
-
24.5
65-5703-40
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55278529
-
22.5
65-5703-36
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55278538
-
23.5
65-5703-38
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55278547
-
25
65-5703-41
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください