アスティコ
タウニークラブ ライトⅡ グレー
軽量で伸縮性に優れたスニーカー。
柔らかい素材で外反母趾や内反小趾の方にもオススメ。
結ばないゴム紐採用で脱ぎ履きもラクに。
高機能インソールで足裏をサポート。
材質
甲材:合成皮革×ゴムスポンジ、底材:合成底
標準質量(g/片足)
23.5/約185
足幅
4E
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55278556
-
23.5
65-5703-44
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55278565
-
25
65-5703-47
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55278574
-
24.5
65-5703-46
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55278590
-
22.5
65-5703-42
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55278608
-
24
65-5703-45
¥
6,900
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55278599
-
23
65-5703-43
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください