曜日別特売

カッティングプロッター

カッティングプロッター - ミマキエンジニアリング

エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能
厚紙全カットが可能なオプションを追加
Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能

仕様●外形寸法:1010(W)×355(D)×355(H)mm●重量:17kg●セット可能メディア幅:90~740mm●カット可能範囲:606mm×51m●精度保証範囲:586mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:168W以下●※脚、シートバスケットはオプションアズワン品番65-5703-97内容量1台
注意
●※脚、シートバスケットはオプション
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55278714-
192,000
189,800
208,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする