ティーエフサービス
ティープレートミニラバーベルト TPE-5075シリーズ
ゴム製ベルトが揺れの衝撃を吸収し壁に加わる力を軽減
2段階でベルトの長さを調整可能
組ねじは付属のワッシャーで簡単に取付・取外可能
仕様
●サイズ:プレート/75×50mm、ベルト/25×350×3mm●取付範囲:1つ目の穴/壁から100mmまで、2つ目の穴/壁から150mmまで●耐荷重:約200kg/1セット●カラー:ホワイト●材質:プレート/スチール(表面処理/焼付塗装)、ベルト/エチレンポリプロピレンゴム、組ねじ/アルミ、粘着/VHB(アクリル系粘着剤)●セット内容:プレート/4個、組ねじ/4個、ラバーベルト/2本、アルコールパッド/2枚、予備ワッシャー/1枚●プレート厚:1.6mm
アズワン品番
65-5707-90
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55279834
TPE-5075W
¥
3,670
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください