曜日別特売

ラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズ

ラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズ - フジテックスラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズ - フジテックスラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズ - フジテックス

高品質な3層構造のラミネートフィルム!
高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。
作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!

仕様●ロングサイズ幅310×高さ910mm●厚さ100μ●材質:PET/PE/EVA厚さ(μm)100
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55280979-1ケース(1箱×100枚)65-5709-44
8,300
8,098
8,908(税込)
10日以内出荷
返品不可
55281006-1ケース(10箱×100枚)65-5709-49
68,700
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55280954-1ケース(3箱×100枚)65-5709-46
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
55280970-1ケース(5箱×100枚)65-5709-48
35,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
55280988-1ケース(4箱×100枚)65-5709-47
28,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
55280997-1ケース(2箱×100枚)65-5709-45
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55280954-55280979-- ラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズ フジテックス 55280979ラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズフジテックス1ケース(1箱×100枚)
8,098
税込8,908
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55280970-55280979-- ラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズ フジテックス 55280979ラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズフジテックス1ケース(1箱×100枚)
8,098
税込8,908
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55280988-55280979-- ラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズ フジテックス 55280979ラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズフジテックス1ケース(1箱×100枚)
8,098
税込8,908
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55280997-55280979-- ラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズ フジテックス 55280979ラミネートフィルム100μ 310mm×910mm ロングサイズフジテックス1ケース(1箱×100枚)
8,098
税込8,908
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする