曜日別特売

ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ

ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ - フジテックスラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ - フジテックスラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ - フジテックス

高品質な3層構造のラミネートフィルム!
高品質フィルムを使用すると、糊もれ防止・剥離防止・カール防止・静電気防止といったメリットがあります。
作業効率やラミネートの持ちを考えると、高品質フィルムがおすすめです!

仕様●ロングサイズ幅215×高さ605mm●厚さ100μ●材質:PET/PE/EVA厚さ(μm)100
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55281015-1ケース(1箱×100枚)65-5709-50
4,800
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
55281067-1ケース(10箱×100枚)65-5709-55
33,600
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55281024-1ケース(2箱×100枚)65-5709-51
8,000
取扱い終了
返品不可
55281040-1ケース(3箱×100枚)65-5709-52
11,200
取扱い終了
返品不可
55281049-1ケース(4箱×100枚)65-5709-53
14,400
取扱い終了
返品不可
55281058-1ケース(5箱×100枚)65-5709-54
17,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55281024-55281015-- ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ フジテックス 55281015ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズフジテックス1ケース(1箱×100枚)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55281040-55281015-- ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ フジテックス 55281015ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズフジテックス1ケース(1箱×100枚)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55281049-55281015-- ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ フジテックス 55281015ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズフジテックス1ケース(1箱×100枚)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55281058-55281015-- ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズ フジテックス 55281015ラミネートフィルム100μ 215mm×605mm ロングサイズフジテックス1ケース(1箱×100枚)
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする