オンアイス アルミブロック ABRシリーズ

オンアイス アルミブロック ABRシリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)オンアイス アルミブロック ABRシリーズ - BIO-BIK(イナ・オプティカ)

PCRの前処理用にも適しています。
クラッシュアイスに直接さす場合と比べ、チューブ内サンプルを迅速かつ安定して冷やすことができます。
チューブを間接的に冷却するため、チューブに水が付かず、コンタミの心配がありません。
丸みを帯びた、持ち運びに便利な形状です。
安心の日本国内製造品です。

仕様●材質:アルミニウム●寸法 縦×横×高さmm:85×123×25●穴数・穴形状:[0.1/0.2mL]24本・コニカル、[1.5mL]22本・コニカル●穴の深さmm:[0.1/0.2mL] 13、[1.5mL] 22●穴寸法mm:[0.1/0.2mL] Φ5.4、[1.5mL] Φ11.1●アルマイト加工アズワン品番65-5711-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55282108ABR-22W-02
42,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする