アスティコ
すたこらさんソフト08
甲部分が大きく開く
アッパーは伸縮素材
クッション性、屈曲性に優れたアウトソール
脱ぎ履きをサポートする指リング
材質
甲材:ゴムスポンジ、底材:合成底
標準質量(g/片足)
約140 (23.0~23.5cm)
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55282160
-
23~23.5
65-5711-91
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55282169
-
23~23.5
65-5711-88
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55282178
-
22~22.5
65-5711-90
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55282187
-
22~22.5
65-5711-87
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55282196
-
24~24.5
65-5711-89
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55282205
-
24~24.5
65-5711-92
¥
6,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください