アスティコ
タウニークラブ2WAY
ストレッチ性のあるニット素材アッパー
クッション性のあるアウトソール
アッパー素材はラメ入り
かかとを踏めばサボ風な2WAY仕様
ウェーブインソール採用で足裏に心地よくクッション性にも優れている
材質
甲材:合成繊維、底材:合成底
標準質量(g/片足)
約170 (M)
足幅
3E
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55282214
-
M
23.5~24
65-5711-94
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55282230
-
S
22.5~23
65-5711-96
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55282239
-
L
24.5~25
65-5711-95
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55282248
-
S
22.5~23
65-5711-93
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55282257
-
L
24.5~25
65-5711-98
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55282266
-
M
23.5~24
65-5711-97
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください