azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計 直流電圧・電流 C1M C1シリーズ
さらに使いやすく(さらなる性能向上)
一目でわかる(大型液晶表示)
高速応答
従来機器SDC15からの置き換えが容易
仕様
●サイズ:縦48×横48×奥行き65mm●電圧パルス出力●直流電圧/直流電流入力●イベント出力:3点●サンプリング周期:50~500ms(設定にて変更可能)●使用周囲温度-10~+55℃●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz●消費電力:8VA以下●構造:IP66●質量:130g
アズワン品番
65-5713-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55282440
C1MTV0LA0100
¥
35,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください