onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ

onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ - エンペックス気象計onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ - エンペックス気象計onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ - エンペックス気象計onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ - エンペックス気象計onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ - エンペックス気象計onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ - エンペックス気象計onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ - エンペックス気象計onちゃん デジタル温湿度計 TDシリーズ - エンペックス気象計

1998年にHTBのマスコットキャラクターに。以後、その黄色くて明るい笑顔で、HTBの情報番組やバラエティ番組に出演、オリジナルアニメになったほか、全国各地のイベントでも大活躍。
そのかわいいonちゃんのイラストが入ったデジタル温度・湿度計です。

仕様●本体寸法:約90×85×20mm●本体重量:約80g(電池含)●材質:ABS樹脂 PC樹脂●設置:卓上 / 背面マグネット●電源:単4乾電池×1(付)●測定項目:温度、湿度●温度計精度:±1℃(10~40℃)●湿度計精度:±5%(40~70%RH常温)●個装寸法:約147×116×24mm(ブリスター)●個装含重量:約100g●付属品:単4乾電池×1(お試し用)、取扱説明書(保証書付)●生産国:中国内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55282485TD-847465-5713-23
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55282494TD-846165-5713-21
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55282510TD-846465-5713-22
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
55282519TD-848465-5713-24
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする