HDMIケーブル ブラック HAシリーズ

HDMIケーブル ブラック HAシリーズ - ホーリックHDMIケーブル ブラック HAシリーズ - ホーリックHDMIケーブル ブラック HAシリーズ - ホーリック

18Gbps高速伝送対応高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に適したケーブルです。
4K/60p対応Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べ、より自然でリアルな明暗描写が可能なHDRに対応しています。
BT.2020対応従来のBT.709より広い色域をカバーし、実在する物体色の99.9パーセントを再現可能なBT.2020に対応しています。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

仕様●コネクタ形状:HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)●コネクタサイズ:W約19.7×H約11×D約38.5mm●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:5m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番65-5725-34内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55286710HA50-691BB
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする