曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B20TF-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B20TF-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2B20TF-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具基本形(両側ボス付)内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
1879件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55515244CDM2B20TF-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515260CDM2B20TF-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515269CDM2B20TF-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515278CDM2B20TF-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515287CDM2B20TF-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,390
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515296CDM2B20TF-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515305CDM2B20TF-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515314CDM2B20TF-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515330CDM2B20TF-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515339CDM2B20TF-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515348CDM2B20TF-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,720
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515357CDM2B20TF-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,870
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515366CDM2B20TF-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515375CDM2B20TF-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,610
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515384CDM2B20TF-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515400CDM2B20TF-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515409CDM2B20TF-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515418CDM2B20TF-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
10,840
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515427CDM2B20TF-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515436CDM2B20TF-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515445CDM2B20TF-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515454CDM2B20TF-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515470CDM2B20TF-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515479CDM2B20TF-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,310
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515488CDM2B20TF-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515497CDM2B20TF-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515506CDM2B20TF-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515515CDM2B20TF-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515524CDM2B20TF-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,330
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515540CDM2B20TF-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,480
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515549CDM2B20TF-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515558CDM2B20TF-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,210
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515567CDM2B20TF-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
14,580
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515576CDM2B20TF-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515585CDM2B20TF-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,260
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515594CDM2B20TF-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
11,440
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515610CDM2B20TF-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515619CDM2B20TF-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515628CDM2B20TF-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515637CDM2B20TF-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515646CDM2B20TF-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515655CDM2B20TF-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,530
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515664CDM2B20TF-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,550
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515680CDM2B20TF-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515689CDM2B20TF-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,550
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515698CDM2B20TF-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515707CDM2B20TF-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,550
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515716CDM2B20TF-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
13,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515725CDM2B20TF-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
55515734CDM2B20TF-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
12,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする