曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20TN-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20TN-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2F20TN-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側フランジ形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
1945件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56669718CDM2F20TN-25Z1-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669727CDM2F20TN-25Z1-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669736CDM2F20TN-25Z1-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669745CDM2F20TN-25Z1-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669754CDM2F20TN-25Z1-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
16,890
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669770CDM2F20TN-25Z1-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669779CDM2F20TN-25Z1-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669788CDM2F20TN-25Z1-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669797CDM2F20TN-25Z1-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669806CDM2F20TN-25Z1-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669815CDM2F20TN-25Z1-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669824CDM2F20TN-25Z1-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,370
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669840CDM2F20TN-25Z1-A96V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,690
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669849CDM2F20TN-25Z1-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669858CDM2F20TN-25Z1-A93V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
14,470
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669867CDM2F20TN-25Z1-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669876CDM2F20TN-25Z1-A90V-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
13,150
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669885CDM2F20TN-25Z1-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
11,330
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669894CDM2F20TN-25Z1-V-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,490
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669910CDM2F20TN-25Z1-V-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669919CDM2F20TN-25Z1-V-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,490
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669928CDM2F20TN-25Z1-V-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669937CDM2F20TN-25Z1-V-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,490
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669946CDM2F20TN-25Z1-V-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,810
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669955CDM2F20TN-25Z1-V-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669964CDM2F20TN-25Z1-V-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669980CDM2F20TN-25Z1-V-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669989CDM2F20TN-25Z1-V-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56669998CDM2F20TN-25Z1-V-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
17,820
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670007CDM2F20TN-25Z1-V-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,970
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670016CDM2F20TN-25Z1-V-A96V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,290
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670025CDM2F20TN-25Z1-V-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,710
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670034CDM2F20TN-25Z1-V-A93V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
15,070
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670050CDM2F20TN-25Z1-V-A93VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
12,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670059CDM2F20TN-25Z1-V-A90V-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
13,750
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670068CDM2F20TN-25Z1-V-A90VS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
11,940
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670077CDM2F20TN-25Z1-W-M9NV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670086CDM2F20TN-25Z1-W-M9NVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670095CDM2F20TN-25Z1-W-M9PV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670104CDM2F20TN-25Z1-W-M9PVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670120CDM2F20TN-25Z1-W-M9BV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
17,710
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670129CDM2F20TN-25Z1-W-M9BVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,030
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670138CDM2F20TN-25Z1-W-M9NWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670147CDM2F20TN-25Z1-W-M9NWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670156CDM2F20TN-25Z1-W-M9PWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670165CDM2F20TN-25Z1-W-M9PWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670174CDM2F20TN-25Z1-W-M9BWV-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
18,040
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670190CDM2F20TN-25Z1-W-M9BWVS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
14,190
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670199CDM2F20TN-25Z1-W-A96V-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
15,510
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56670208CDM2F20TN-25Z1-W-A96VS-XB2425ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なしあり
12,930
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする