曜日別特売

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40-】

High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40-】 - SMCHigh Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2G40-】 - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一

最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側フランジ形内容量1個
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。
1867件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
ロッド先端金具
揺動受け金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56987439CDM2G40-25Z1-M9N-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,210
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987448CDM2G40-25Z1-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987457CDM2G40-25Z1-M9P-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,210
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987466CDM2G40-25Z1-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,860
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987475CDM2G40-25Z1-M9B-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,990
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987484CDM2G40-25Z1-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987500CDM2G40-25Z1-H7C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
25,190
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987509CDM2G40-25Z1-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,850
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987518CDM2G40-25Z1-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,540
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987527CDM2G40-25Z1-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987536CDM2G40-25Z1-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,540
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987545CDM2G40-25Z1-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987554CDM2G40-25Z1-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
23,540
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987570CDM2G40-25Z1-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987579CDM2G40-25Z1-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
26,070
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987588CDM2G40-25Z1-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,290
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987597CDM2G40-25Z1-A96-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
21,010
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987606CDM2G40-25Z1-A96S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,760
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987615CDM2G40-25Z1-A93-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,790
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987624CDM2G40-25Z1-A93S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
18,650
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987640CDM2G40-25Z1-A90-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,470
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987649CDM2G40-25Z1-A90S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
17,990
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987658CDM2G40-25Z1-B54-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
24,640
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987667CDM2G40-25Z1-B54S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,570
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987676CDM2G40-25Z1-B64-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,770
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987685CDM2G40-25Z1-B64S-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,640
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987694CDM2G40-25Z1-C73C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,990
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987710CDM2G40-25Z1-C73CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,750
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987719CDM2G40-25Z1-C80C-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
22,880
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987728CDM2G40-25Z1-C80CS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
19,690
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987737CDM2G40-25Z1-B59W-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
25,410
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987746CDM2G40-25Z1-B59WS-XB2425ロッド先端おねじ金具なし金具なしあり
20,960
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987755CDM2G40-25Z1-V-M9N-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,530
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987764CDM2G40-25Z1-V-M9NS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987780CDM2G40-25Z1-V-M9P-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,530
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987789CDM2G40-25Z1-V-M9PS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,180
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987798CDM2G40-25Z1-V-M9B-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,310
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987807CDM2G40-25Z1-V-M9BS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,070
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987816CDM2G40-25Z1-V-H7C-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
26,510
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987825CDM2G40-25Z1-V-H7CS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,170
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987834CDM2G40-25Z1-V-M9NW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987850CDM2G40-25Z1-V-M9NWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987859CDM2G40-25Z1-V-M9PW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987868CDM2G40-25Z1-V-M9PWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987877CDM2G40-25Z1-V-M9BW-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
24,860
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987886CDM2G40-25Z1-V-M9BWS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
21,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987895CDM2G40-25Z1-V-H7NF-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
27,390
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987904CDM2G40-25Z1-V-H7NFS-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,610
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987920CDM2G40-25Z1-V-A96-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
22,330
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
56987929CDM2G40-25Z1-V-A96S-XB2425ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なしあり
20,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする